{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Serie | PREMIUM | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Diámetro del filo Dc | 8 mm | |
| Longitud de filo Lc | 19 mm | |
| Forma de la fresa con mango | Fresa con mango cilíndrica | |
| División de los cortes | Desigual | |
| Tipo de dentado | Dentado cruzado | |
| Grado de finura de dentado | medio/a | |
| Longitud total L | 64 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO) | |
| Tipo de producto | Fresa con mango |
| Número de artículo | 34213558 | |
| EAN / GTIN | 9003172013657 | |
| Número del fabricante | 34213558 | |
| Número L | L50140 2533 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |