Nástrčná stopka SK, SK / unášecí kužel: 40/16

Artiklové číslo: 342887 40/16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

SK / unášecí kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost strmého kuželu 40
Sklíčidlo s kuželem DIN 238 B 16
Kužel ⌀ D 15,733 mm
Vnitřní utahovací závit M16
Barevný kód pro odpovídající stopku SK 40
Druh produktu Upínač vrtacího sklíčidla

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 342887 40/16
EAN / GTIN 4062406109387
Číslo výrobce 342887 40/16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesné provedení se strmým kuželem a tažným závitem.
Strmý kužel dle DIN 69871 A, část 1 s unášecí drážkou a závitem pro tažné čepy.
Zcela kalené a broušené dle stoupání. Dlouhodobě vysoká přesnost obvodové házivosti, neboť do kaleného povrchu se nezatlačí žádné třísky a lehké rázy nevytváří žádné vruby.

Použití:

Pro upnutí vrtacích sklíčidel na frézkách a vyvrtávačkách se strmým kuželem.
S vnitřním tažným závitem M16 a kruhovou drážkou pro automatické upínání (např. Maho, Deckel, Mikron atd.) též vhodné pro všechny standardní stroje s ručním upínáním).

Norma:

Kužel vrtacího sklíčidla DIN 238.