Bucha autorroscante, Tipo: 10/12

N.º do artigo: 341421 10/12
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de aperto 0 mm - 10 mm
⌀ exterior 40 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada 86 mm
Cone para mandril B 12
⌀ máximo do cone para mandril 12,065 mm
Tipo de produto Bucha sem chave

Identificação e classificação

Número do artigo 341421 10/12
EAN/GTIN 8436004857029
Fabricante/responsável Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Descrição

Versão:

Modelo para a indústria
Com cone para mandril DIN 238

Vantagem:

Para perfuradoras verticais.
Para encaixar nas hastes de encaixe n.º 342300342887 ou diretamente no fuso da máquina.