CXMG 090408-M3P IC8150 Oboustranné pozitivní 80° destičky pro střední obrábění legované oceli

Artiklové číslo: 3397313
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LOGIQ4TURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3397313
EAN / GTIN 7291075425017
Číslo výrobce 3397313
L-číslo L23950 3432

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 10,32 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,65 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 10.32 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.65 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "LOGIQ4TURN" Zobrazit všechny