SCD 0312-125-375 CVD Vrtáky z tvrdokovu s CVD povlakem pro obrábění kompozitních materiálů (CFRP) a stohů

Artiklové číslo: 3384475
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3384475
EAN / GTIN 7291075410327
Číslo výrobce 3384475
L-číslo L24240 948

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, připojení průměr strany stroje (DCONMS) 3/8″, směr řezání (RUKA) vpravo, Velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,312″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,312″, Délka čipové flétny (LCF) 1″, Celková délka (OAL) 4″, použitelná délka (LU) 1-1,72/3″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.312″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.312″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.312″
  • Délka spirály(LCF): 1.72″
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 3″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.18″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 1-1/4″

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny