{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01601005; ZYL01602105 | |
| Formulář záznamu | Hladká stopka se čtyřhranem | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 16 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr hřídele DS | 16 mm | |
| Délka stopky LS | 90 mm | |
| Označení výrobce | Gewindebohrer-Verlängerung Typ 12L | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Nepodepřená délka A | 240 mm | |
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 | 16 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 22 mm | |
| Nástroj délka upínání max. L3 | 41 mm | |
| Konstrukce | dlouhá | |
| Vhodné pro řezání závitů | ano | |
| Velikost závitníku min. D1 | M20 | |
| Velikost závitníku max. D1 | M20 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Prodloužení upínače nástrojů | |
| Celková délka L | 330 mm | |
| Výška celková H1 | 22 mm | |
| Šířka celkem B1 | 22 mm | |
| Tvar | válcová stopka | |
| Hmotnost | 0,802 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 338405 12L | |
| EAN / GTIN | 4067263109044 | |
| Číslo výrobce | 338405 12L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |