Prodloužení pro závitník, Typ: 3L

Artiklové číslo: 338405 3L
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
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00601005; ZYL00452105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Typ upínače Čep
Průměr hřídele DS 6 mm
Délka stopky LS 70 mm
Označení výrobce Gewindebohrer-Verlängerung Typ 3L
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Nepodepřená délka A 160 mm
Průměr otvoru na straně obrobku D1 4,5 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 8,4 mm
Nástroj délka upínání max. L3 23 mm
Konstrukce dlouhá
Vhodné pro řezání závitů ano
Velikost závitníku min. D1 M4
Velikost závitníku max. D1 M6
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
L2 70 mm
l1 23 mm
d2 4,5 mm
D3 6 mm
K2 4,9 mm
D4 8,4 mm
K1 3,4 mm
Celková délka L 230 mm
Tvar válcová stopka
Hmotnost 0,08 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 338405 3L
EAN / GTIN 4067263108160
Číslo výrobce 338405 3L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Dlouhá resp. prodloužená verze.
  • Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.
  • Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.
  • Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Poznámka:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.