Mezikus MDV, M6 − M20, Délka: 50mm

Artiklové číslo: 338142 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 50 mm
Pro řezný rozsah M6 − M20
Vnější ⌀ D 35 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 338142 50
EAN / GTIN 4045197343246
Číslo výrobce 338142 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K prodloužení základního prodloužení pro nepřístupná místa.

Vhodné pro:

Základní prodloužení MDV, č. 338130.
Rychlovýměnné sklíčidlo ER25.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku