{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | MLA | |
| Označení výrobce | Zwischenstück MLA | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 35 mm | |
| Vhodné pro řezání závitů | ano | |
| Velikost závitníku min. D1 | M6 | |
| Velikost závitníku max. D1 | M20 | |
| Druh produktu | Prodloužení upínače nástrojů | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 338142 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197343253 | |
| Číslo výrobce | 338142 100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |