Základní prodloužení MDV, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16

Artiklové číslo: 338130 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro kleštiny ER 16 mm
Pro řezný rozsah M3 – M12
Délka vyložení L 55 mm
Vnější ⌀ D 28 mm
Rozsah upínání ⌀ D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
L1 38 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 338130 16
EAN / GTIN 4045197343161
Číslo výrobce 338130 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné upínací kleštiny pro závitníky ER, viz č. 309399 – 309447.