{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Kužel upínacích kleštin | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02002415 | |
| Formulář záznamu | Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8° | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 20 mm; 16 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr hřídele DS | 20 mm | |
| Délka stopky LS | 28 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Rozhraní na straně stroje | Průměr stopky = 20 mm; válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 2 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 10 mm | |
| Pro typ upínacích kleštin | Kleština ER | |
| Velikost upínacích kleštin | 16 | |
| Nepodepřená délka A | 24 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 28 mm | |
| Vhodné pro řezání závitů | ano | |
| Velikost závitníku min. D1 | M3 | |
| Velikost závitníku max. D1 | M12 | |
| Utahovací moment | 60 Nm | |
| Závit G; M | M22×1,5 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka L | 51 mm | |
| Vnější průměr celkem | 28 mm | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Se závitem | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Hmotnost | 0,25 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 338120 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197336170 | |
| Číslo výrobce | 338120 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |