D3N 220-110-25A-5D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3335724
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3335724
EAN / GTIN 7291075393989
Číslo výrobce 3335724
L-číslo L24040 18

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 22 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 22, celková délka (OAL) 211,62 mm, funkční délka (LU) 114,69 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 22 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 22.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 22 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 150.93 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 220
  • Celková délka (OAL) 211.62 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.69 mm
  • Délka upínace (LPR) 155.62 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 114.69 mm