TR6 ER D32-80-4-C32-10 Multifunkční frézy, které nesou čtyři různé geometrie břitových destiček

Artiklové číslo: 3320734
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série TOR6MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3320734
EAN / GTIN 7291075387995
Číslo výrobce 3320734
L-číslo L23980 1404

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových destiček (CICT) 4, max. délka břitu (APMX) 2,5 mm, celková délka (OAL) 160 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá, efektivní délka (LU) 75 mm

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 17 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 27 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 32 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 160 mm
  • Délka hlavy (LH) 80 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 75 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TOR6MILL" Zobrazit všechny