TR6 FR D42-06-16-10 Multifunkční čelní frézy se čtyřmi různými geometriemi břitových destiček

Artiklové číslo: 3320741
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3320741
EAN / GTIN 7291075388251
Číslo výrobce 3320741
L-číslo L23980 409

Popis

Popis:

Čelní frézy s WSP, průměr upínače na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 42 mm, počet břitových destiček (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 32 mm, celková délka (OAL) 37,15 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 37 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 42 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 42 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 32 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Celková délka (OAL) 37.15 mm