Závitořezné zařízení pro rychlovýměnné vložky, Typ: M5-20

Artiklové číslo: 333600 M5-20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Typ upínače Morse kužel MK
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Rozhraní na straně stroje B22
Upínací průměr min. D1 4,5 mm
Upínací průměr max. D1 16 mm
Nepodepřená délka A 244 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 85 mm
Otáčky max. 750 min-1
Vhodné pro řezání závitů ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Rychlovýměnné upínače
Celková délka L 244 mm
Celková výška H1 244 mm
Celková šířka B1 85 mm
Norma DIN 238
Vnitřní chlazení je možné ne
Hmotnost 3,7 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 333600 M5-20
EAN / GTIN 4045197312723
Číslo výrobce EDM-R 520CR 3142-2522

Popis

Provedení:

  • Pro stroje s pouze jedním směrem otáčení.
  • Nastavitelná bezpečnostní kluzná spojka chrání závitník před zlomením.
  • Vyrovnání délky v tahu a tlaku vyrovnává rozdíl mezi posuvem stroje a stoupáním závitu.
  • Automatický posuv zaručuje přesné kalibrické závity.
  • Automatický rychlý zpětný chod 1,6 : 1.
  • Pravý a levý chod bez nutnosti přestavení.
  • Použití upínacích kleštin Rubber-Flex nebo rychlovýměnných vložek.
  • Krátké pružení při náběhu umožňuje odstranění třísky bez podříznutí závitu.

Použití:

  • Řezání přesných kalibrických závitů.
  • Možno použít bez předchozího nastavení pro pravý nebo levý závit, pro slepý nebo průchozí otvor.
  • Upínání v rotujícím vřetenu.

Rozsah dodávky:

Včetně přídržného ramena a u č. 333500 též 2 vícerozsahových kleštin (Rubber-Flex), 2 maticových klíčů a 1 šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihranem podle druhu přístroje!

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky č. 335420335640.
Náhradní upínací zařízení č. 333630 (viz seznam náhradních dílů).

Poznámka:

Vhodné konusové stopky č. 342500; 342600.