{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | MILLTHREAD | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Maks. długość ostrzy | 21 mm | |
| Frez typu ISO | Frez do gwintów | |
| Liczba ostrzy obwodowych | 3 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa | 27 mm | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów zewnętrzna | |
| Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
| Katalogové číslo | 3326683 | |
| EAN / GTIN | 7291075380217 | |
| Číslo výrobce | 3326683 | |
| L-číslo | L24090 181 |