MTFLE D20-3-22-21 External Multi-Tooth Threading Shell Mills

Réf.: 3326683
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3326683
EAN / GTIN 7291075380217
Réf. fabricant 3326683
Article hors catalogue L24090 181

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm, Longueur utile (LU) 27 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 20 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 21 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur hors tout (OAL) 63 mm
  • Longueur utile (LU) 27 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout