SDK D2.0-1.9-4-1.00-10-HP Nástrčné frézy nesoucí SDHW/T 100408 Destičky pro obrábění titanu

Artiklové číslo: 3322978
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série XQUAD
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3322978
EAN / GTIN 7291075389104
Číslo výrobce 3322978
L-číslo L23980 1630

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Cutting Diameter (DC) 2″, Cutting Item Count (CICT) 24, Depth of Cut maximum (APMX) 1,9071″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 3,15″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 24
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.9071″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.921″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SDHT 10
  • Celková délka (OAL): 3.15″

Vhodné produkty

Ze stejné série "XQUAD" Zobrazit všechny