SDK D2.0-1.9-1.9-4-1.00-10-10-HP Freze cu canelură prelungită care transportă SDHW/T 100408 Plăcuţe pentru prelucrarea titanului

Cod articol.: 3322978
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3322978
EAN / GTIN 7291075389104
Număr producător 3322978
L-Număr L23980 1630

Descriere

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 24, Diepte van snede maximum (APMX) 1,9071″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3,15″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 24
  • maximale snijdiepte (APMX): 1,9071″
  • doorvoerlengte (NOF): 4
  • Hub diameter (DHUB): 1,921″
  • -identificatie hoofdinzetplaat (MIID): SDHT 10
  • totale lengte (OAL): 3,15″