• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDK D2.0-1.9-4-1.00-10-HP Schaftfräser mit verlängerter Spannut und SDHW/T 100408 Wendeschneidplatten für die Bearbeitung von Titan

Artikel-Nr.: 3322978
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3322978
EAN / GTIN 7291075389104
Herstellernummer 3322978
L-Nummer L23980 1630

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 24 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1.9071″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3.15″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 24
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.9071″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.921″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SDHT 10
  • Gesamtlänge (OAL): 3.15″

Passende Produkte

Services & Produktberater