SDK D63-66-04-27-12-C Nástrčné frézy nesoucí SDHT 1205 Destičky pro obrábění titanu

Artiklové číslo: 3322979
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3322979
EAN / GTIN 7291075388046
Číslo výrobce 3322979
L-číslo L23980 879

Popis

Popis:

Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet řezných prvků (CICT) 24, délka řezu max (APMX) 66 mm, Počet řezných hran (NOF) 4, Celková délka (OAL) 93 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 24
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 66 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SDHT 1205
  • Celková délka (OAL) 93 mm