SDK D2.0-1.9-4-1.00-10-HP langspittingschachtfrezen met SDHW/T 100408 Snijplaten voor bewerking van titanium

Artikelnummer: 3322978
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie XQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3322978
EAN/GTIN 7291075389104
Nummer fabrikant 3322978
L-nummer L23980 1630

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 24, Diepte van snede maximum (APMX) 1,9071″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 3,15″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 24
  • maximale snijdiepte (APMX): 1,9071″
  • doorvoerlengte (NOF): 4
  • Hub diameter (DHUB): 1,921″
  • -identificatie hoofdinzetplaat (MIID): SDHT 10
  • totale lengte (OAL): 3,15″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles