Otočný soustružnický hrot pro vyměnitelnou vložku, Typ: HSK63

Artiklové číslo: 320617 HSK63
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
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 127 mm
Průměr hlavy D 44 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 60 stupně
Užitná délka L2 95 mm
Upínač na straně stroje HSK 63
S odtlačovacím závitem ano
Se upínacími plochami ano
S hrotem z karbidu ano
S absorpcí nárazů ano
Dráha pružiny 3 mm
Obrobek hmotnost max. 300 kg
Maximální otáčky 3 000 min-1
Chyba maximální soustřednosti 0,01 mm
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ne
Použití Soustružení
Hmotnost 1,32 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320617 HSK63
EAN / GTIN 4062406127251
Číslo výrobce 320617 HSK63
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Odpružené provedení pro axiální kompenzací délky při obrábění.
  • Kompletně kalené a broušené. Bezúdržbové díky trvalému chlazení.
  • Speciální utěsnění brání pronikání nečistot a chladicího média.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Flexibilní použití díky vyměnitelným vložkám. Univerzální použití na revolverových hlavách a protilehlé vřeteno u CNC strojů.

Zvláštní příslušenství:

Vyměnitelné vložky č. 320625.

Poznámka:

Výměna vložek na ploše pro klíč protisměrným otáčením.