• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

DRG-MF-14L-2.25D-16A-07 Multifunkční vrtací, vyvrtávací, čelní, vnější soustružnické a vnitřní drážkovací nástroje

Artiklové číslo: 3203867
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série MULTIFUNCTIONTOOLS
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3203867
EAN / GTIN 7291075347623
Číslo výrobce 3203867
L-číslo L24150 234

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr řezu (DC) 14 mm, celková délka (OAL) 83,5 mm, efektivní délka (LU) 31,5 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Skupina délek 2xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCMT 07 .
  • Celková délka (OAL) 83.5 mm
  • Délka upínace (LPR) 38.5 mm
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Použitelná délka (LU) 31.5 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Zobrazit všechny