• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

XCMT 080304-MF IC908 Destičky pro multifunkční nástroje DR-MF se 2 břity

Artiklové číslo: L23950 220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
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
Katalogové číslo L23950 220
EAN / GTIN 7291075202786
Číslo výrobce 5506627

Popis

Description:

Indexable Drill Inserts, Corner Radius (RE) 0.4 mm, Cutting Edge Length (L) 8.44 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 8.44 mm, Insert Included Angle (EPSR) 83.5 Degrees, Insert Thickness (S) 3.18 mm

Feature:

  • Corner Radius (RE) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Cutting Edge Length (L) 8.44 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 8.44 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 83.5 Degrees
  • Insert Thickness (S) 3.18 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku