DRG-MF-14L-2.25D-16A-07 Utensili multifunzionali per foratura, barenatura, lavorazioni frontali, tornitura esterna e scanalatura unterna

Codice art.: 3203867
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3203867
EAN / GTIN 7291075347623
Codice del produttore 3203867
Numero-L L24150 234

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 14 mm, Overall Length (OAL) 83.5 mm, Lunghezza utile (LU) 31.5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 14 mm
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) XCMT 07...
  • Overall Length (OAL) 83.5 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 38.5 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 45 mm
  • Lunghezza utile (LU) 31.5 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Visualizza tutto