DCM 150-075-20A-5D Těleso vrtáku se stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3200452
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3200452
EAN / GTIN 7291075101461
Číslo výrobce 3200452
L-číslo L24040 1049

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 20 mm, řezný průměr (DC) 15 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 15.0, celková délka (OAL) 145,7 mm, efektivní délka (LU) 75 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 25 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 15.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 15 mm
  • Prumer príruby (DF) 25 mm
  • Funkcní délka (LF) 92.97 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 15.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 150-SG
  • Celková délka (OAL) 145.7 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.73 mm
  • Délka upínace (LPR) 95.7 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 75 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny