DCM 150-075-20A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3200452
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3200452
EAN / GTIN 7291075101461
Gyártó száma 3200452
L-szám L24040 1049

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágási átmérő (DC) 15 mm, vágóbetét üreg méretkód (SSC) 15.0, teljes hossz (OAL) 145,7 mm, hasznos hossz (LU) 75 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 25 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 15 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 15,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 15 mm
  • Kötegátmérő (DF) 25 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 92,97 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 15,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) IDI 150-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 145,7 mm
  • Pont hossza (PL) 2,73 mm
  • Perem hossza (LPR) 95,7 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 50 mm
  • Tényleges hossz (LU) 75 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése