• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 150-075-20A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200452
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3200452
EAN / GTIN 7291075101461
Herstellernummer 3200452
L-Nummer L24040 1049

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 15 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15.0, Gesamtlänge (OAL) 145.7 mm, Nutzlänge (LU) 75 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 15 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 15.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 15 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
  • Funktionslänge (LF) 92.97 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 150-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 145.7 mm
  • Point Length (PL) 2.73 mm
  • Kraglänge (LPR) 95.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 75 mm