{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, radiální | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYV03000115 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 30 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr hřídele DS | 30 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | 30-VX3-R | |
| Rozhraní na straně stroje | VDI 30 | |
| Rozhraní na straně obrobku | VX3 | |
| Poloha pohonu | Radiální | |
| x | 55 mm | |
| l1 | 89 mm | |
| b2 | 43 mm | |
| b1 | 65,5 mm | |
| Otáčky max. | 8 000 min-1 | |
| Utahovací moment | 6 Nm | |
| Poloha nástroje | vpravo | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Poháněný nástroj | |
| l1 | 89 mm | |
| b2 | 43 mm | |
| h1 | 68 mm | |
| b1 | 65,5 mm | |
| Norma | DIN ISO 10889 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Hmotnost | 3,515 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319973 30-VX3-R | |
| EAN / GTIN | 4067263263081 | |
| Číslo výrobce | 319973 30-VX3-R | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |