Gnano orodje, radialno, VX3, Tip: 30-VX3-R

Št. art.: 319973 30-VX3-R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje
ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva
z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, radialno
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva
z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, radialno
Položaj vmesnika
na strani stroja; na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala, ločilno mesto 1
Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta
ZYV03000115
Izvedba vpenjala
metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična
30 mm
Vrsta vpenjala
čep
Premer držala DS
30 mm
Hladilno mazalno sredstvo
da
Oznaka proizvajalca
30-VX3-R
Vmesnik na strani stroja
VDI 30
Vmesnik na strani obdelovanca
VX3
Položaj pogona
radialni
x
55 mm
l1
89 mm
b2
43 mm
b1
65,5 mm
Največja hitrost
8.000 min-1
Zatezni moment
6 Nm
Lega orodja
desno
Vmesnik
ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka
Gnano orodje
l1
89 mm
b2
43 mm
h1
68 mm
b1
65,5 mm
Standard
DIN ISO 10889
Notranje hlajenje je možno
ne
Masa
3,515 kg
Vsebina
1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319973 30-VX3-R
EAN/GTIN 4067263263081
Številka proizvajalca 319973 30-VX3-R
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za uporabo na vseh CNC stružnicah z revolverjem Sauter in pogonsko sklopko DIN 5480 ali strojih z revolverjem BMT s pogonsko sklopko DIN 1809. Vpenjanje orodij v gnano orodje z ER-vpenjalno stročnico z zunanjo/notranjo matico ali sistemom za hitro menjavo VARIA VX z licenco EWS. Zunanje hlajenje z inovativnim upravljanjem hladilne tekočine, notranje hlajenje preko orodja centralno skozi vreteno.
Izvedba IK – keramično tesnjenje, tlaki do 70 barov, možnost povsem suhega teka. Različica IM – z notranjo vpenjalno matico. Za uporabo na diskovnih revolverjih. Desna izvedba. Prenos 1 : 1. Izvedba z notranjim hlajenjem (internim) maks. 70 barov. Usmerjanje s standardno priključno letvijo.

Prednosti:

  • Zasnova je optimizirana za težo in geometrijo.
  • Zanesljivost procesa zaradi visokokakovostnih komponent, trpežnost.
  • Prenos velikih vrtilnih momentov.
  • 100-odstoten nadzor – vsako gnano orodje opravi program vtekanja.
  • Notranje hlajenje: posebej razvito in patentirano tesnilo.

Uporaba:

Čim več korakov odrezovanja v enem vpetju. Pri pomanjkanju prostora (razpoložljiva vpenjalna mesta) v revolverju.

Primerno za:

  • AVIA: 30
  • DMG MORI: CTV 160; CTX 310; CTX 320 linear; CTX 410; CTX alpha; CTX beta
  • Duplomatic revolver: VDI30, DIN5480
  • Force One: FCL-450; FCL-550; FCL-580
  • Kovosvit: MAS SP180
  • LMW: LL20
  • Saeilo: Contur TSL-300
  • Revolver Sauter: VDI30, DIN5480
  • Victor: VTurn-A16; VTurn-A20

Obseg dobave:

Gnano orodje za vpenjalne stročnice: vklj. z vpenjalno matico in objemnim ključem. Gnano orodje VARIA VX: vklj. z vpenjalnim ključem.

Dodatni pribor:

Primerni vložki Varia VX art. 319802 – 319888, adapter za hitro menjavo ER art. 319761 – 319781, ER vpenjalne stročnice art. 308941 – 309878, ER vpenjalni ključ art. 309680 – 309745. Momentni izvijač št. 211750 vel. 5,7.

Opomba:

  • Nadaljnji tipi pogona (npr. DIN 5482), prevodi, meritve, BMT itd. po ponudbi.
  • Orodja IK (notranje hlajenje), brez suhega teka pri standardnem tesnilu, filtriranje hladilne sredstva < 50 µm.
  • Priporočilo: Izvedba VARIA VX se uporablja z momentnim orodjem (maks. 6 Nm).
  • Za zahtevno rezkanje se po ponudbi priporoča različica s stožčastim valjčnim ležajem.