{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Inwendige koeling | nee | |
| Koelsmeermiddelingang | met koelsmeermiddelingang, radiaal | |
| Koelsmeermiddeluitgang | met koelsmeermiddeluitgang, radiaal | |
| Interfaces positie | aan machinezijde; aan werkstukzijde | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Scheidingspuntcodering | ZYV03000115 | |
| Opname-uitvoering | metrisch | |
| Opnamegrootte, metrisch | 30 mm | |
| Opnametype | pen | |
| Schachtdiameter DS | 30 mm | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Artikelomschrijving producent | 30-VX3-R | |
| Interface aan werkstukzijde | VX3 | |
| Aandrijvingspositie | Radiaal | |
| x | 55 mm | |
| Toerental max. | 8.000 min-1 | |
| Aanhaalmoment | 6 Nm | |
| Gereedschapspositie | rechts | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1; scheidingspunt 2 | |
| Producttype | Aangedreven gereedschap | |
| Norm | DIN ISO 10889 | |
| Inwendige koeling mogelijk | nee | |
| Gewicht | 3,515 kg | |
| Inhoud | 1 st. |
| Artikelnummer | 319973 30-VX3-R | |
| EAN/GTIN | 4067263263081 | |
| Nummer fabrikant | 319973 30-VX3-R | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |