{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastuamisnesteen sisäänmeno | lastuamisnesteen sisäänmeno, radiaalinen | |
| Lastuamisnesteen ulostulo | lastuamisnesteen ulostulo, radiaalisesti | |
| Liitännän sijainti | koneen puoli; työkappaleen puoli | |
| Kiinnitystyyppi | Lieriövarsi | |
| Liitäntäkohdan koodi | ZYV03000115 | |
| Kiinnitystapa | metriset mitat | |
| Kiinnityskoko, metrinen | 30 mm | |
| Kiinnitystyyppi | tappi | |
| Varren halkaisija DS | 30 mm | |
| Lastuamisneste | kyllä | |
| Valmistajamerkintä | 30-VX3-R | |
| Liitäntä työkappaleen puolella | VX3 | |
| Käyttökoneiston sijainti | radiaalinen | |
| x | 55 mm | |
| Kierrosluku maks. | 8 000 min-1 | |
| Kiristysmomentti | 6 Nm | |
| Työkalujen säilytys | oikea | |
| Liitäntä | liitäntäkohta 1; liitäntäkohta 2 | |
| Tuotetyyppi | Konekäyttöinen työkalu | |
| Standardi | DIN ISO 10889 | |
| Sisäjäähdytys mahdollista | ei | |
| Paino | 3,515 kg | |
| Sisältö | 1 kpl |
| Tuotekoodi | 319973 30-VX3-R | |
| EAN / GTIN | 4067263263081 | |
| Valmistajan numero | 319973 30-VX3-R | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |