Ferramenta acionada radialmente, VX3, Tipo: 30-VX3-R

N.º do artigo: 319973 30-VX3-R
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior não
Entrada de óleo de arrefecimento com entrada de óleo de arrefecimento, radial
Saída de óleo de arrefecimento com saída de óleo de arrefecimento, radial
Óleo de arrefecimento sim
Designação do fabricante 30-VX3-R
Posição das interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de alojamento Haste cilíndrica
Codificação do ponto de separação ZYV03000115
Modelo do alojamento métrico(a)
Tamanho do alojamento, métrico 30 mm
Tipo de alojamento pino
Diâmetro da haste DS 30 mm
Interface no lado da peça VX3
Posição de acionamento radial
x 55 mm
N.º de rotações máx. 8 000 r.p.m.
Binário de aperto 6 Nm
Posição da ferramenta direita
Interface Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de produto Ferramenta acionada
Norma DIN ISO 10889
Possibilidade de refrigeração interior não
Peso 3,515 kg
Índice 1 un.

Identificação e classificação

Número do artigo 319973 30-VX3-R
EAN/GTIN 4067263263081
Número do fabricante 319973 30-VX3-R
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Para uso em todos os tornos CNC com revólver Sauter e acoplamento de transmissão DIN 5480 ou máquinas com revólver BMT com acoplamento de transmissão DIN 1809. Fixação de ferramentas no AGW através de pinças de aperto ER com porca exterior/interior ou sistema de troca rápida VARIA VX na licença EWS. Arrefecimento externo através de uma gestão inovadora do líquido de arrefecimento, arrefecimento interno através da ferramenta centralmente através do fuso.
Versão IK – com conjunto de vedação em cerâmica, pressões até 70 bar, funcionamento totalmente seco. Versão IM – com porca de fixação interna. Utilização em revólveres de disco. Versão certa. Transmissão 1:1. Versão com refrigeração interna (internamente), máx. 70 bar. Alinhamento através da barra de pinos padrão.

Vantagem:

  • Design otimizado para peso e geometria.
  • Segurança processual graças a componentes de alta qualidade, longa vida útil.
  • Transmissão de binários elevados.
  • 100% de controlo – cada AGW está sujeito a um programa de execução.
  • Refrigeração interna: vedação especialmente concebida e patenteada.

Vantagem:

O maior número possível de etapas de maquinagem numa operação de aperto. Se houver falta de espaço (ranhuras de fixação disponíveis) no revólver.

Indicado para:

  • AVIA: 30
  • DMG MORI: CTV 160; CTX 310; CTX 320 linear; CTX 410; CTX alpha; CTX beta
  • Duplomaticrevolver: VDI30, DIN5480
  • Force One: FCL-450; FCL-550; FCL-580
  • Kovosvit: MAS SP180
  • LMW: LL20
  • Saeilo: Contur TSL-300
  • Sauterrevolver: VDI30, DIN5480
  • Victor: VTurn-A16; VTurn-A20

Material fornecido:

AGW para pinças de aperto: incl. porca de aperto e chave de gancho. AGW VARIA VX: incl. chave de aperto.

Acessórios especiais:

Insertos adequados Varia VX n.º 319802319888, adaptador de troca rápida ER n.º 319761319781, pinças de aperto ER n.º 308941 – 309878, chaves de aperto ER n.º 309680309745. Chave dinamométrica n.º 211750 tamanho 5,7.

Nota:

  • Outros tipos de transmissão (p. ex. DIN 5482), relações, dimensões, BMT, etc., a pedido.
  • Ferramentas IK (arrefecimento interno) sem funcionamento a seco com junta padrão, filtragem do refrigerante < 50 µm.
  • Recomendação: Opere a versão VARIA VX com uma ferramenta de binário (máx. 6 Nm).
  • Para trabalhos de fresagem pesada, recomenda-se uma variante com rolamentos de rolos cónicos, a pedido.