Poháněný nástroj radiální, ER25, Typ: 30-25-R

Artiklové číslo: 319971 30-25-R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, radiální
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa ZYV03000115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 30 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 30 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Angetriebenes Werkzeug radial Typ 30-25-R
Rozhraní na straně stroje VDI 30
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Velikost upínacích kleštin 25
Poloha pohonu Radiální
x 55 mm
l1 89 mm
b2 43 mm
b1 84 mm
Otáčky max. 8 000 min-1
Poloha nástroje vpravo
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Poháněný nástroj
Norma DIN ISO 10889
Vnitřní chlazení je možné ne
Hmotnost 3,561 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319971 30-25-R
EAN / GTIN 4067263263043
Číslo výrobce 319971 30-25-R
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

K použití na všech CNC soustruzích s revolverovou hlavou Sauter se a hnací spojkou podle normy DIN 5480 nebo na strojích s revolverovou hlavou BMT s hnací spojkou podle DIN 1809. Upínání nástrojů do poháněných nástrojů (AGW) přes upínací kleštiny ER s vně/uvnitř umístěnou maticí nebo rychlovýměnný systém VARIA VX v licenci EWS. Externí vnější chlazení přes nově provedené řízení chladiva, vnitřní chlazení provedeno nástrojem centrálně vřetenem.
Provedení IK – s keramickou těsnicí sadou, tlaky až 70 bar, zcela schopné chodu na sucho. Provedení IM – s vnitřní upínací maticí. Použití pro kotoučové revolverové hlavy. Pravé provedení. Převodový poměr 1:1. Provedení s vnitřním chlazením (vnitřní) maximálně 70 barů. Vyrovnání pomocí lišty Standard-Pin.

Výhoda:

  • Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.
  • Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.
  • Přenos vysokých krouticích momentů.
  • 100% kontrola – pro každý nástroj AGW je proveden programu záběhu.
  • Vnitřní chlazení: Speciálně vyvinuté a patentované těsnění.

Použití:

Maximální počet kroků obrábění na jedno upnutí. V případě nedostatku místa (dostupná upínací místa) v revolverové hlavě.

Vhodné pro:

  • AVIA: 30
  • DMG MORI: CTV 160; CTX 310; CTX 320 linear; CTX 410; CTX alpha; CTX beta
  • Revolver Duplomatic: VDI30, DIN5480
  • Force One: FCL-450; FCL-550; FCL-580
  • Kovosvit: MAS SP180
  • LMW: LL20
  • Saeilo: Contur TSL-300
  • Revolver Sauter: VDI30, DIN5480
  • Victor: VTurn-A16; VTurn-A20

Rozsah dodávky:

AGW pro upínací kleštiny: včetně upínací matice a hákového klíče. AGW VARIA VX: Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné vložky Varia VX č. 319802 – 319888, rychlovýměnný adaptér ER č. 319761 – 319781, upínací kleštiny ER č. 308941 – 309878, upínací klíče ER č. 319002 225AX.

Poznámka:

  • Další typy pohonu (např. DIN 5482), převody, rozměry, BMT atd. na poptávku.
  • IK-nástroje (IK - interní chlazení) bez chodu na sucho při standardním těsnění, filtrace chladiva < 50 µm.
  • Doporučení: Provedení VARIA VX se obsluhuje momentovým nástrojem (max. 6 Nm).
  • Pro těžké broušení se na poptávku doporučuje varianta s kuželovým valivým ložiskem.