{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Ulaz rashladnog sredstva | s dovodom rashladnog sredstva za podmazivanje, radijalno | |
| Curenje rashladnog sredstva | s odvodom rashladnog sredstva za podmazivanje, decentralizirano podesivo | |
| Položaj sučelja | strana stroja; strana obradka | |
| Vrsta snimanja, točka razdvajanja 1 | Cilindrična drška | |
| Vrsta snimanja, točka razdvajanja 2 | konus stezne čahure | |
| Kodiranje točke razdvajanja | ZYV03000115 | |
| Obrazac za snimanje | ravna drška | |
| Dizajn snimke | metrički | |
| Veličina snimanja, metrički | 30 mm | |
| Vrsta prihvata | čep; rupa (unutarnji prihvat) | |
| Promjer drška DS | 30 mm | |
| Rashladno sredstvo za podmazivanje | da | |
| Oznaka proizvođača | Angetriebenes Werkzeug radial Typ 30-25-R | |
| Sučelje na strani stroja | VDI 30 | |
| Za vrstu stezne čahure | ER steznu čahuru | |
| Veličina stezne čahure | 25 | |
| Položaj pogona | radijalno | |
| x | 55 mm | |
| l1 | 89 mm | |
| b2 | 43 mm | |
| b1 | 84 mm | |
| Br. okretaja maks. | 8.000 min-1 | |
| Položaj alata | desno | |
| Prihvat | točka razdvajanja 1; točka razdvajanja 2 | |
| Vrsta proizvoda | Pogonjeni alati | |
| Norma | DIN ISO 10889 | |
| Moguće je unutarnje hlađenje | ne | |
| Težina | 3,561 kg | |
| Sadržaj | 1 kom. |
| Broj artikla | 319971 30-25-R | |
| EAN / GTIN | 4067263263043 | |
| Broj proizvođača | 319971 30-25-R | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |