Angetriebenes Werkzeug radial, ER25, Typ: 30-25-R

Artikel-Nr.: 319971 30-25-R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
mit Kühlschmierstoffeintritt, radial
Kühlschmierstoffaustritt
mit Kühlschmierstoffaustritt, dezentral einstellbar
Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Aufnahmetyp, Trennstelle 2
Spannzangenkegel
Trennstellenkodierung
ZYV03000115
Aufnahmeform
glatter Schaft
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
30 mm
Aufnahmeart
Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS
30 mm
Kühlschmierstoff
ja
Herstellerbezeichnung
Angetriebenes Werkzeug radial Typ 30-25-R
Schnittstelle maschinenseitig
VDI 30
Schnittstelle werkstückseitig
ER 25
für Spannzangen Typ
ER-Spannzange
Größe Spannzange
25
Antriebslage
radial
x
55 mm
l1
89 mm
b2
43 mm
b1
84 mm
Drehzahl max.
8 000 min-1
Werkzeuglage
rechts
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart
Angetriebenes Werkzeug
l1
89 mm
b2
43 mm
h1
68 mm
b1
84 mm
Norm
DIN ISO 10889
Innenkühlung möglich
nein
Gewicht
3,561 kg
Inhalt
1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319971 30-25-R
EAN / GTIN 4067263263043
Herstellernummer 319971 30-25-R
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zum Einsatz auf allen CNC-Drehmaschinen mit Sauter Revolver und Antriebskupplung DIN 5480 oder Maschinen mit BMT-Revolver mit Antriebskupplung DIN 1809. Spannung der Werkzeuge in die AGW über ER-Spannzange mit außenliegender/innenliegender Mutter oder Schnellwechselsystem VARIA VX in Lizenz EWS. Externe Außenkühlung über neuartiges Kühlmittelmanagement, interne Kühlung durch Werkzeug zentral durch die Spindel.
Ausführung IK – Mit Keramikdichtsatz, Drücke bis 70 bar, voll trockenlauffähig. Ausführung IM – Mit innenliegender Spannmutter.Einsatz auf Scheibenrevolvern. Rechte Ausführung. Übersetzung 1:1. Ausführung mit Innenkühlung (intern) max. 70 bar. Ausrichtung über Standard-Pin-Leiste.

Vorteil:

  • Bauweise gewichts- und geometrieoptimiert.
  • Prozesssicherheit durch hochwertige Komponenten, Langlebigkeit.
  • Übertragung hoher Drehmomente.
  • 100% Kontrolle – jedes AGW wird einem Einlaufprogramm unterzogen.
  • Innenkühlung: speziell entwickelte und patentierte Dichtung.

Verwendung:

Möglichst viele Zerspanungsschritte in einer Aufspannung. Bei Platzmangel (verfügbare Spannplätze) im Revolver.

Passend für:

  • AVIA: 30
  • DMG MORI: CTV 160; CTX 310; CTX 320 linear; CTX 410; CTX alpha; CTX beta
  • Duplomaticrevolver: VDI30, DIN5480
  • Force One: FCL-450; FCL-550; FCL-580
  • Kovosvit: MAS SP180
  • LMW: LL20
  • Saeilo: Contur TSL-300
  • Sauterrevolver: VDI30, DIN5480
  • Victor: VTurn-A16; VTurn-A20

Lieferumfang:

AGW für Spannzange: inkl. Spannmutter und Hakenschlüssel. AGW VARIA VX: inkl. Spannschlüssel.

Sonderzubehör:

Passende Einsätze Varia VX Nr. 319802 – 319888, ER-Schnellwechseladapter Nr. 319761 – 319781, ER-Spannzangen Nr. 308941 – 309878, ER-Spannschlüssel Nr. 319002 225AX.

Hinweis:

  • Weitere Antriebstypen (z.B. DIN 5482), Übersetzungen, Abmessungen, BMT etc. auf Anfrage.
  • IK-Werkzeuge (interne Kühlung) kein Trockenlauf bei Standarddichtung, Kühlmittelfilterung < 50 µm.
  • Empfehlung: Ausführung VARIA VX mit einem Drehmomentwerkzeug (max. 6 Nm) bedienen.
  • Für schwere Fräsarbeiten wird auf Anfrage eine Variante mit Kegelrollenlager empfohlen.