{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeração interior |
não
|
|
| Entrada de óleo de arrefecimento |
com entrada de óleo de arrefecimento, radial
|
|
| Saída de óleo de arrefecimento |
com saída de óleo de arrefecimento, descentralizada ajustável
|
|
| Posição das interfaces |
no lado da máquina; no lado da peça de trabalho
|
|
| Tipo de alojamento, ponto de separação 1 |
Haste cilíndrica
|
|
| Tipo de alojamento, ponto de separação 2 |
cone de pinça de aperto
|
|
| Codificação do ponto de separação |
ZYV03000115
|
|
| Forma do alojamento |
haste lisa
|
|
| Modelo do alojamento |
métrico(a)
|
|
| Tamanho do alojamento, métrico |
30 mm
|
|
| Tipo de alojamento |
pino; furo (alojamento interior)
|
|
| Diâmetro da haste DS |
30 mm
|
|
| Óleo de arrefecimento |
sim
|
|
| Designação do fabricante |
Angetriebenes Werkzeug radial Typ 30-25-R
|
|
| Interface no lado da máquina |
VDI 30
|
|
| Interface no lado da peça |
ER 25
|
|
| Para tipo de pinça de aperto |
pinça de aperto ER
|
|
| Tamanho da pinça de aperto |
25
|
|
| Posição de acionamento |
radial
|
|
| x |
55 mm
|
|
| l1 |
89 mm
|
|
| b2 |
43 mm
|
|
| b1 |
84 mm
|
|
| N.º de rotações máx. |
8 000 r.p.m.
|
|
| Posição da ferramenta |
direita
|
|
| Interface |
ponto de separação 1; ponto de separação 2
|
|
| Tipo de produto |
Ferramenta acionada
|
|
| l1 |
89 mm
|
|
| b2 |
43 mm
|
|
| h1 |
68 mm
|
|
| b1 |
84 mm
|
|
| Norma |
DIN ISO 10889
|
|
| Possibilidade de refrigeração interior |
não
|
|
| Peso |
3,561 kg
|
|
| Índice |
1 un.
|
| Número do artigo | 319971 30-25-R | |
| EAN/GTIN | 4067263263043 | |
| Número do fabricante | 319971 30-25-R | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |