Herramienta accionada radial, ER25, Tipo: 30-25-R

Número de artículo: 319971 30-25-R
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, radial
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Tipo de asiento, Punto de separación 2
Cono de pinza
Codificación de punto de separación
ZYV03000115
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
30 mm
Tipo de alojamiento
Espiga; Taladro (interior)
Diámetro vástago DS
30 mm
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Angetriebenes Werkzeug radial Typ 30-25-R
Interfaz en el lado de la máquina
VDI 30
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo
ER 25
Para tipo de pinza portapiezas
Pinza portapiezas ER
Tamaño de la pinza portapiezas
25
Posición de accionamiento
radial
x
55 mm
l1
89 mm
b2
43 mm
b1
84 mm
Número de revoluciones máx.
8.000 min-1
Posición de la herramienta
a derecha
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Herramienta accionada
l1
89 mm
b2
43 mm
h1
68 mm
b1
84 mm
Norma
DIN ISO 10889
Posibilidad de refrigeración interior
no
Peso
3,561 kg
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319971 30-25-R
EAN / GTIN 4067263263043
Número del fabricante 319971 30-25-R
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para su uso en todos los tornos CNC con revólver Sauter y acoplamiento de accionamiento DIN 5480 o máquinas con revólver BMT con acoplamiento de accionamiento DIN 1809. Sujeción de las herramientas en la AGW a través de pinza portapieza ER con tuerca externa/interna o sistema de cambio rápido VARIA VX con licencia EWS. Refrigeración externa mediante una innovadora gestión del refrigerante, refrigeración interna a través de la herramienta central por el husillo.
Modelo IK – con juego de obturación de cerámica, presiones hasta 70 bar, totalmente apto para el funcionamiento en seco. Versión IM: con tuerca de sujeción interna. Uso en revólver de disco. Modelo a derecha. Transmisión 1:1. Versión con refrigeración (interna) máx. 70 bar. Alineación a través de regleta de pins estándar.

Ventaja:

  • Diseño optimizado en cuanto a peso y geometría.
  • Seguridad del proceso gracias a componentes de alta calidad y durabilidad.
  • Transmisión de pares de giro elevados.
  • Control al 100%: cada AGW se somete a un programa de rodaje.
  • Refrigeración interna: junta desarrollada especialmente y patentada.

Aplicación:

El máximo de pasos de arranque de viruta en una misma sujeción. En caso de falta de espacio (puestos de sujeción) en el revólver.

Idóneo para:

  • AVIA: 30
  • DMG MORI: CTV 160; CTX 310; CTX 320 linear; CTX 410; CTX alpha; CTX beta
  • Revólver Duplomatic: VDI30, DIN5480
  • Force One: FCL-450; FCL-550; FCL-580
  • Kovosvit: MAS SP180
  • LMW: LL20
  • Saeilo: Contur TSL-300
  • Revólver Sauter: VDI30, DIN5480
  • Victor: VTurn-A16; VTurn-A20

Volumen de suministro:

AWG para pinza portapieza: incluye tuerca de apriete y llave de gancho. AGW VARIA VX: incluye llave de apriete.

Partes opcionales:

Insertos adecuados Varia VX n.º 319802 - 319888, adaptador de cambio rápido ER n.º 319761 - 319781, pinzas de sujeción ER n.º 308941 - 309878, llave de apriete ER n.º 319002 225AX.

Nota:

  • Otros tipos de accionamiento (p. ej., DIN 5482), transmisiones, dimensiones, BMT, etc., a petición.
  • Herramientas RI (refrigeración interna) sin funcionamiento en seco con juntas estándar, filtrado del refrigerante < 50 µm.
  • Recomendación: operar el modelo VARIA VX con una herramienta de torsión (máx. 6 Nm).
  • Para trabajos de fresado difíciles se recomienda una versión con rodamientos de rodillos cónicos, disponible bajo petición.