Upínač nástrojů BMT VARIA VXT, Rozměr BMT / X: 55-100

Artiklové číslo: 319848 55-100
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr BMT / X Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, radiální
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VDI Werkzeugaufnahme VARIA VXT
Typ upínače Modulární kuželové rozhraní s kuličkovým systémem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 064 mm
Typ upínače Čep
Průměr stopky 55 mm
Nepodepřená délka 100 mm
Délka tělesa na straně stroje 130 mm
Vnější průměr na straně nástroje 45 mm
Osově přesazeno ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trny VDI
Celková délka 134,6 mm
Celková výška 85 mm
Celková šířka 42,5 mm
Norma DIN 69880
Hmotnost 4,007 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319848 55-100
EAN / GTIN 4069739471020
Číslo výrobce 232667
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Provedení:

VXT − flexibilní systém s dvojitým kuželem. Provedení s mnohoúhelníkem umožňuje odolnost vůči krouticímu momentu až 200 Nm.

Výhoda:

  • Optimalizovaná stabilita a tlumení
  • Výměna nástroje, flexibilita a modularita.
  • Nejvyšší přesnost a opakovatelnost (+/- 0,002).
  • Zpětná kompatibilita se systémem VARIA VX

Použití:

Systém rychlé výměny pro statické rotační aplikace.

Vhodné pro:

Vel.: 40-95; 55-70; 55-100 vložek VARIA č. 319845.
Vel.: 60-80; 65-72 vložek VARIA č. 319846