Prodloužení PSC-40 / PSC-40, PSC 40, Rozměr A: 60mm

Artiklové číslo: 318894 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 26623-2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí PSC 40
Norma pro upínání ISO 26623-2
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 60 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318894 60
EAN / GTIN 2050001930019
Číslo výrobce PS4.PS4.K01.060

Popis

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
Pro prodloužení nástrojů PSC.

Poznámka:

Upínací čepy PSC na poptávku.