HM90 EAL-D150-C125L9-16 Frézy dlouhé nesoucí břitové destičky HM90 APCR 1605 pro obrábění hliníku.

Artiklové číslo: 3102372
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3102372
EAN / GTIN 7291075150209
Číslo výrobce 3102372
L-číslo L23980 1824

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,61″, Počet vtoků (NOF) 2, Celková délka (OAL) 9″, Shank typ Round Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE): 0.177″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.61″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka hlavy (LH): 1.57″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Celková délka (OAL): 9″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 16.9 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne