Sada základních čelistí 3dílná, kalené, Pro typ sklíčidla: 100mm

Artiklové číslo: 314000 100
Nastavit cenu 3 ks (CZK 2266,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla (mm) Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ sklíčidla 100 mm
Délka L 46 mm
Šířka drážky D +0,01 9,5 mm
Šířka můstku B1 −0,05 7,94 mm
Vhodné pro barevný kód Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm
Závit M6
Druh produktu Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 314000 100
EAN / GTIN 4019208034089
Číslo výrobce 107500
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Použití:

Pro upnutí kalených otočných čelistí nebo měkkých nástavbových čelistí.

Vhodné pro:

Tříčelisťové soustružnické sklíčidlo č. 310505; 310655; 310705.

Poznámka:

  • Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.
  • Dodatečně zakoupené nástavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.