Jeu de semelles, 3 pièces, trempées, Pour type de mandrin: 100mm

Réf.: 314000 100
Fixer le prix 3 Unité (CHF 93,83 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 100 mm
Longueur L 46 mm
Largeur rainure D +0,01 9,5 mm
Largeur âme B1 −0,05 7,94 mm
Pour code couleur Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Filetage M6
Type de produit Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale

Identification et classification

Référence article 314000 100
EAN / GTIN 4019208034089
Réf. fabricant 107500
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Utilisation:

Pour recevoir des mors réversibles trempés ou des mors doux rapportés.

Adapté(s) pour:

Mandrins de tour à 3 mors 310505; 310655; 310705.

Remarque(s):

  • En principe, les mors peuvent être remplacés dans le mandrin pour autant que le guide situé dans le corps ne soit pas usé.
  • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier