3čelisťové sklíčidlo ocel krátký upínací kužel, DIN 702-2, Vnější ⌀ A / kužel: 160/4mm

Artiklové číslo: 310655 160/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ A / kužel (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-2
Velikost kuželu 4
Vnější ⌀ A 160 mm
Průchod E 42 mm
Výška bez čelistí H1 66 mm
Výška s čelistmi H2 92 mm
Počet rozpěrných šroubů 3
Středicí ⌀ B 63,5 mm
Velikost rozpěrných šroubů PG11
4hran pro klíč K 10 mm
Hmotnost 9,5 kg
Maximální počet otáček 4 600 min-1
Barevný kód pro příslušenství Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm
Druh produktu Sklíčidla s rovnou čelistí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 310655 160/4
EAN / GTIN 4019208036564
Číslo výrobce 185434
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

  • Ručně ovládané soustružnické sklíčidlo se spirálovým kroužkem, centrovaně upínající.
  • Ocelové těleso s redukovanou hmotností a setrvačností.
  • Rovný spirálový kroužek zápustkově kovaný, vyvážený a kalený.
  • Boky spirály a boky závitu čelistí jsou broušené.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti.

Použití:

Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetena.
Pro hlavy vřetene DIN 55029 s rozpěrným čepem Camlock.

Norma:

DIN 702-2.

Rozsah dodávky:

1 upínací klíč a příslušné upevňovací šrouby nebo čepy dle druhu sklíčidla.
1 sada = 3 kalené čelisti pro vnější upínání, vnější odstupňování a 1 sada = 3 kalené oboustranné čelisti, vnitřní odstupňování.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 314000315200. Ochrana proti třískám viz č. 312800

Poznámka:

Klínové 3čelisťové sklíčidlo viz č. 313120313140.
DIN 702-2 odpovídá staré normě DIN 55029.