Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sklíčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkým kuželem a nedělenými stupňovitými čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuželem: 160/5

Artiklové číslo: 313135 160/5

Vyberte variantu a množství

Typ / upínač s krátkým kuželem Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313135 160/5
EAN / GTIN 2050001928801
Číslo výrobce 0819221
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
  • Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
  • Modulární systém ochranných pouzder.
  • Nejkratší časy přestrojování.
  • Těleso sklíčidla kalené do ⌀ 315 mm.
  • Velký průchozí otvor (rozměr E!).
  • Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
  • Základní čelisti kompatibilní se sklíčidly systému „F“ a systému „Duro“.
  • Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
  • Přesné upínání nejmenších ⌀.

Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákružkem. Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.
Včetně 1 sady stupňovitých čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 313200 – 313350.