• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sklíčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 se základními a tvrdými nasazovacími čelistmi, DIN 702-4, Typ: 250

Artiklové číslo: 313117 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série ROTA-S plus
Norma DIN 702-4
Typ 250
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně 10 mm - 250 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř 92 mm - 252 mm
Upínací zdvih na čelist S 7,7 mm
Vnější ⌀ A 256 mm
Průchod E 62 mm
Výška sklíčidla D 98 mm
Středicí ⌀ B 235 mm
Klíč vnitřní 6hran K 16 mm
Hmotnost 28,8 kg
Maximální počet otáček 4 200 min-1
Barevný kód pro příslušenství Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu Sklíčidlo s klínovou tyčí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313117 250
EAN / GTIN 2050001928771
Číslo výrobce 0819103
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
  • Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
  • Modulární systém ochranných pouzder.
  • Nejkratší časy přestrojování.
  • Těleso sklíčidla kalené do ⌀ 315 mm.
  • Velký průchozí otvor (rozměr E!).
  • Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
  • Základní čelisti kompatibilní se sklíčidly systému „F“ a systému „Duro“.
  • Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
  • Přesné upínání nejmenších ⌀.

Provedení – obrázek:

Kalené, extrémně tuhé a leštěné těleso sklíčidla.
Základní čelisti se šikmým ozubením.
Speciální tvor s hranou proti stříkání.
Tlačítko pro výměnu čelistí.
Pojistka čelistí (3-násobná − mimo vel. 400).
Aretační kolík pro předběžné polohování základní čelisti.
Ovládání pomocí šestihranné přípojky.

Použití:

Pro stroje s válcovým středicím upínáním nebo k upnutí pomocí příruby. Upevnění pomocí šroubů zepředu. Surové příruby se musí vždy nejprve přizpůsobit stroji a poté soustružnickému sklíčidlu.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.
Včetně 1 sady základních a tvrdých nasazovacích čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 313200313350.