Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada nedělených stupňových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 160

Artiklové číslo: 313350 160

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 20 mm
Výška čelistí H 45 mm
Délka čelisti L 79 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla 160 mm
Upínací plocha rýhované
Funkce pevný
Obsah 3 ks
Druh produktu Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313350 160
EAN / GTIN 4019208023601
Číslo výrobce 094000
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr během několika sekund, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje. Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nástavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.
Jako čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání.

Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhm Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

Poznámka:

  • Dodatečně zakoupené nástavbové a stupňovité čelisti je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.
  • Pro přizpůsobení sklíčidlu dbejte na ozubení.