• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Sklíčidlo na klínové tyče ROTA-S-plus 2.0 s krátkým kuželem a nedělenými stupňovitými čelistmi, DIN 702-3, Typ / upínač s krátkým kuželem: 250/8

Artiklové číslo: 313135 250/8
Sleva
102 000,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ / upínač s krátkým kuželem Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série ROTA-S plus
Norma DIN 702-3
Upínání krátký kužel 8
Typ 250
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi vně 10 mm - 250 mm
Rozsah upínání s tvrdými nasazovacími čelistmi uvnitř 92 mm - 252 mm
Upínací zdvih na čelist S 7,7 mm
Vnější ⌀ A 256 mm
Průchod E 62 mm
⌀ středicího kužele B 139,735 mm
Počet rozpěrných šroubů 4
Velikost rozpěrných šroubů M16
Klíč vnitřní 6hran K 16 mm
Hmotnost 33,9 kg
Maximální počet otáček 4 200 min-1
Barevný kód pro příslušenství Sklíčidlo s klínovou tyčí a čelisti Schunk
Druh produktu Sklíčidlo s klínovou tyčí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313135 250/8
EAN / GTIN 2050001928849
Číslo výrobce 0819233
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší přesnost obvodové házivosti a výměny čelistí.
  • Dlouhá životnost při nejvyšší přesnosti.
  • Modulární systém ochranných pouzder.
  • Nejkratší časy přestrojování.
  • Těleso sklíčidla kalené do ⌀ 315 mm.
  • Velký průchozí otvor (rozměr E!).
  • Bezpečnostní kolík pro maximální bezpečnost obsluhy.
  • Základní čelisti kompatibilní se sklíčidly systému „F“ a systému „Duro“.
  • Flexibilní upínání malých a velkých obrobků.
  • Přesné upínání nejmenších ⌀.

Použití:

Pro hlavy vřetene DIN 55027 s rozpěrnými čepy a maticemi s nákružkem. Sklíčidlo se upíná vždy bez mezipříruby přímo na hlavu vřetene.

Norma:

DIN 702-3.

Materiál:

Celé z oceli, díky tomu je vhodné pro vysoké otáčky (viz tabulka).

Rozsah dodávky:

1 bezpečnostní upínací klíč a 1 sada upevňovacích šroubů.
Včetně 1 sady stupňovitých čelistí.

Zvláštní příslušenství:

Náhradní a přídavné čelisti viz č. 313200313350.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty