S890 FSN D080-07-27-R13 Čelní frézy pro oboustranné destičky s 8 řeznými hranami.

Artiklové číslo: 3105718
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3105718
EAN / GTIN 7291075290097
Číslo výrobce 3105718
L-číslo L23980 1012

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr (DC/DCX) 76,5 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 60 mm, celková délka (OAL) 51,1 mm.

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 76.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 76.5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.2 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S890 SNMU 1305PNR
  • Celková délka (OAL) 51.1 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 89 Stupne